曜日別特売

フルハーネス型 墜落制止用器具 伸縮式 ダブルランヤード

フルハーネス型 墜落制止用器具 伸縮式 ダブルランヤード - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
(1件のレビュー)

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
軽量穴あきフック採用

仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/水平型 パススルー スチール/スライドバックル /第一種材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルトX型フルハーネスタイプタイプ1・伸縮式ダブルランヤード種類伸縮式適合規格墜落制止用器具の規格JIS規格JIS TB 165規格品製品質量(g)約2640(ハーネス約1490 、ランヤード約1150)落下距離(m)4.2ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型自由落下距離(m)2.2脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62132675FGH-66W
38,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62132675
2021-11-19
用途: 現場で
建設業・工事業

商品無事到着しました。かなり重量があるので装着してサイズを合わせないと難しいものですね。サイズ幅FREEなので体格がいい人には良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする