両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
軽量穴あきフック採用
仕様巻取式(ロック装置付き)、53mm径回転式軽量大口フック、胴ベルトサイズ調整可能(最大調節可能寸法:1250mm)、(背中)W環 スチール/第一種/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし材質(ランヤード)アラミド繊維、伸縮ナイロン繊維、織りゴム/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ワンタッチバックルスチール、PC樹脂、ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)型X型フルハーネスタイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きランヤード・伸縮式ランヤード種類巻取式/伸縮式適合規格墜落制止用器具の規格取付部(太腿)水平型 ワンタッチバックル アルミJIS規格JIS TB 165規格品製品質量(g)約3180(ハーネス約1590 、巻取式ランヤード約880 、伸縮式ランヤード約710)落下距離(m)(巻取式ランヤード)3.1~4.1/(伸縮式ランヤード)4.2ランヤード(長さ)(mm)1650適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型自由落下距離(m)(巻取式ランヤード)2.1/(伸縮式ランヤード)2.2脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード2丁掛け内容量1本