曜日別特売

フルハーネス型 取替え用伸縮式ダブルランヤード

フルハーネス型 取替え用伸縮式ダブルランヤード - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

フルハーネス型 取替え用ランヤード 伸縮式ダブル

材質ナイロン繊維+織りゴム質量(g)115タイプフルハーネス型用フック回転式軽量穴あきフックランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様伸縮式商品タイプダブル内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62132709F-3+SS-66W
16,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする