トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
フルハーネス型 取替え用小型巻取式ロック装置付きランヤード
フルハーネス型 取替え用ランヤード 小型巻取式ロック装置付き
仕様
ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置なし)
材質
アラミド繊維ストラップ
質量(g)
880
タイプ
フルハーネス型用
フック
回転式軽量穴あきフック
ランヤード(長さ)(mm)
1650
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロック機構
ロック式
ロープ仕様
巻取式
商品タイプ
シングル
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62132718
MA-466R
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください