トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
フルハーネス型 取替え用伸縮式シングルランヤード
フルハーネス型 取替え用ランヤード 伸縮式シングル
材質
ナイロン繊維+織りゴム
質量(g)
710
タイプ
フルハーネス型用
フック
回転式軽量穴あきフック
ランヤード(長さ)(mm)
(伸長時)1560/(収縮時)1130
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
伸縮式
商品タイプ
シングル
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62132727
F-3+SS-66
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください