曜日別特売

漁火ナイロン ハード (ナイロンテグス)

漁火ナイロン ハード (ナイロンテグス) - 山田実業漁火ナイロン ハード (ナイロンテグス) - 山田実業漁火ナイロン ハード (ナイロンテグス) - 山田実業漁火ナイロン ハード (ナイロンテグス) - 山田実業漁火ナイロン ハード (ナイロンテグス) - 山田実業漁火ナイロン ハード (ナイロンテグス) - 山田実業漁火ナイロン ハード (ナイロンテグス) - 山田実業漁火ナイロン ハード (ナイロンテグス) - 山田実業
(2件のレビュー)

沿岸漁師向けに開発されたナイロンテグスです。
ハードタイプで作業性が良く使用していくと手に馴染んでくるのが特徴です。

用途漁業 釣糸 小延縄(幹縄、枝縄)クリア1巻長さ(m)1000ひも・糸種類ナイロンテグス内容量1巻(1000m)
全27種類を絞り込む
線径(Φmm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
号数
線径(Φmm)
直線強力(kg)
結節強力(kg)
伸度(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64397516A1AM4A00080.80.1322.5221~26
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64397525A1AM4A001010.1653.12.521~26
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64397534A1AM4A00151.50.2024.13.321~26
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
64397543A1AM4A002020.2345.14.121~26
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
64397559A1AM4A00252.50.2615.54.421~26
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
64397568A1AM4A003030.28664.821~26
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
64397577A1AM4A00353.50.30975.621~26
2,050
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
64397586A1AM4A00440.33186.428~33
2,150
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
64397595A1AM4A00550.3710828~33
2,250
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64397604A1AM4A00660.405129.628~33
2,250
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
64397613A1AM4A00770.4371411.228~33
2,350
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64397629A1AM4A00880.48615.212.1628~33
2,450
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
64397638A1AM3A010100.523201628~33
2,550
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
64397647A1AM3A012120.5732217.628~33
2,850
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64397656A1AM3A014140.61925.519.1330~35
2,950
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
64397665A1AM3A016160.66128.521.3830~35
3,050
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
64397674A1AM3A018180.7013123.2530~35
3,150
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
62132806A1AM3A020200.7393727.7528~33
2,750
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
62132815A1AM3A022220.775403028~33
2,910
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
62132824A1AM3A024240.8014332.328~33
3,070
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
62132833A1AM3A026260.8434634.528~33
3,230
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
62132849A1AM3A028280.875483628~33
3,390
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
62132858A1AM3A030300.905504030~35
3,550
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
62132867A1AM3A035350.9785745.630~35
3,950
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
62132876A1AM3A040401.056451.230~35
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
62132885A1AM3A050501.177959.330~35
5,150
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
62132894A1AM3A060601.289369.830~35
5,950
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64397629
2023-06-13
用途: 釣りの仕掛け作り
自動車・二輪車・自転車関連業

価格は安く良かったです。ただ100mに分けられてたら扱いやすかったです。

対象商品 : 62132885
2022-03-03
用途: トローリング用釣り仕掛けの製作

テッポーという釣り仕掛けの製作販売をしています。今まではネットの釣具店で買っていましたが、今回モノタロウにもあることがわかり試しに購入しました。商品は以前と比較してほんのわずか太い気がしますし、商品名にもあるようにかなりハードです。結ぶ作業としては若干難が出ますが、海上の糸さばきとしてはもつれにくいかなと思います。何よりも他店の安いと思っていた商品よりも1000m単位で1300円ほど安く購入できコスパに優れていると満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする