曜日別特売

ペンチ4丁差 SRBT-5

ペンチ4丁差 SRBT-5 - 侍BLACK

摩擦や水濡れに強いターポリンを採用!工具の抜き差しで引っかからない特殊繊維!ノーストレス!

材質ターポリン素材寸法H(mm)230寸法D(mm)50寸法W(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62132946SRBT5
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする