ペン型充電ドライバー差 SRBT-9

ペン型充電ドライバー差 SRBT-9 - 侍BLACK

摩擦や水濡れに強いターポリンを採用!工具の抜き差しで引っかからない特殊繊維!ノーストレス!

材質ターポリン素材寸法H(mm)270寸法D(mm)65寸法W(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62132989SRBT9
2,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする