曜日別特売

CROSS HEAT 電熱ベスト USB式(背中・お腹タイプ)(服のみ) XHV-01

CROSS HEAT 電熱ベスト USB式(背中・お腹タイプ)(服のみ) XHV-01 - CROSS HEATCROSS HEAT 電熱ベスト USB式(背中・お腹タイプ)(服のみ) XHV-01 - CROSS HEATCROSS HEAT 電熱ベスト USB式(背中・お腹タイプ)(服のみ) XHV-01 - CROSS HEATCROSS HEAT 電熱ベスト USB式(背中・お腹タイプ)(服のみ) XHV-01 - CROSS HEATCROSS HEAT 電熱ベスト USB式(背中・お腹タイプ)(服のみ) XHV-01 - CROSS HEATCROSS HEAT 電熱ベスト USB式(背中・お腹タイプ)(服のみ) XHV-01 - CROSS HEATCROSS HEAT 電熱ベスト USB式(背中・お腹タイプ)(服のみ) XHV-01 - CROSS HEATCROSS HEAT 電熱ベスト USB式(背中・お腹タイプ)(服のみ) XHV-01 - CROSS HEAT

こちらの商品は 10秒ですぐ暖かいヒートベスト【服のみ】になります。
中綿・襟付きで、背中とお腹辺りをすぐにあたためます。(スピード発熱)
連続使用時間が長く、ベストも軽くて、洗えます。
冬の防寒対策に必須のインナーベストです。
マイクロカーボンヒーター内蔵。
市販のモバイルバッテリー5V2Aタイプも使えます。

用途バイク、自転車、ゴルフ、釣り、スキー、レジャー、アウトドア、家事、ガーデニング、ウォーキング、散歩、作業着、作業服、防寒ブラック点灯時間【赤色点灯】約6時間(50℃)/【白色点灯】約8時間(43℃)/【青色点灯】約10時間(38℃ )混率(%)【表地】(ポリエステル)100/(綿)95/(ポリウレタン)5【裏地】(ポリエステル)100機能発熱、防寒種別ベスト内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62133104XHV-01-1S
オープン
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
62133113XHV-01-1M
オープン
取扱い終了
62133129XHV-01-1L
オープン
取扱い終了
返品不可
62133138XHV-01-1LL
オープン
取扱い終了
返品不可
62133147XHV-01-12L
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする