曜日別特売

ラージケース

ラージケース - PELICAN(ペリカン)ラージケース - PELICAN(ペリカン)ラージケース - PELICAN(ペリカン)ラージケース - PELICAN(ペリカン)
(4件のレビュー)

大型のキューブタイプのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

用途大型の精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)構造ツインリブ防塵防水性能IP67Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整防水性IP67内容量1個
注意
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490029921600NFBK616×493×220420-58985.9ウレタンフォームなし
89,560
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
490029831600BK616×493×220420-58806.4ウレタンフォーム付
オープン
取扱い終了
490030171600OD-420-59106.4ODウレタンフォーム付
75,200
取扱い終了
490030011600NFOD-420-59015.9ODウレタンフォームなし
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49002992
2019-03-06
用途: 当社の製品の付属品として、保管及び校正時の輸送
有限会社 テクノ相模

内部の干渉クッションは消耗品、一式セットでなく、部分購入できるようにならないか。(セットは高額すぎ)

対象商品 : 49002992
2015-10-20
用途: 精密機器の運搬

まさかこの商品にウレタンフォームがないモデルがあるとは思いもよりませんでした。後で見ると確かに入っていないと書いてありましたが、見過ごしてしまい、写真はウレタンフォームがあったので同梱されていると思い込んでしまいました。
届いて開けた時には目が点になりました。
久しぶりにネット購入で大失敗しました。
ちなみに、後からこのモデル用のウレタンフォームを買いましたが1万8千円しました。

対象商品 : 49002983
2014-10-31
用途: 精密機器の梱包

海外で営業ツールとして使用する精密機器を梱包するために購入しました。
大きさもデカいですが、箱は軽くしっかりできています。持ち手も持ち易く、海外での配送、持ち運びには便利だと思います。
中にはウレタンが入っており、マス目状に切れ込みが入っていますので、中に入れる物の大きさに合わせてウレタンを裂けばOKです。
密閉生も良く、気圧抜きも入っていますので、飛行機や高温な場所での使用も可能かと思います。
また金額的にも他のWEBショップよりも安く購入できます。

対象商品 : 49002983
2014-09-18
用途: 精密機械の運搬

精密機器の収納に購入しました。見た目より軽く、内部のウレタン緩衝材も好みの形にカットできるため、しっかり機器を収納できます。価格は高めですが、それ以上に安心します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする