腕時計 抗菌ベルトウォッチD

腕時計 抗菌ベルトウォッチD - pierre cardin(ピエールカルダン)腕時計 抗菌ベルトウォッチD - pierre cardin(ピエールカルダン)腕時計 抗菌ベルトウォッチD - pierre cardin(ピエールカルダン)腕時計 抗菌ベルトウォッチD - pierre cardin(ピエールカルダン)腕時計 抗菌ベルトウォッチD - pierre cardin(ピエールカルダン)腕時計 抗菌ベルトウォッチD - pierre cardin(ピエールカルダン)腕時計 抗菌ベルトウォッチD - pierre cardin(ピエールカルダン)腕時計 抗菌ベルトウォッチD - pierre cardin(ピエールカルダン)

ベルトはすべて抗菌加工を施した生地を使用しています。
時間を見やすい分目盛りとデイト機能がうれしい、ちょっと個性的なバイカラーのデザインウォッチです。

厚さ(mm)ケース:約9質量(g)約29ベルト幅(mm)約16表示方式アナログ材質(ケース)合金材質(バンド)合皮適合腕周(cm)最小:約16.7、最大:約20.8内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62238865E04220A-1 BKブラック
3,500
3,498
3,848(税込)
9日以内出荷
返品不可
62238874E04220A-1 BRブラウン
3,500
3,498
3,848(税込)
9日以内出荷
返品不可
62238883E04220A-1 DBRダークブラウン
3,500
3,498
3,848(税込)
9日以内出荷
返品不可
62238899E04220A-1 IVアイボリー
3,500
3,498
3,848(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする