曜日別特売

L11型ステンレスカート ナイロンウレタン車

L11型ステンレスカート ナイロンウレタン車 - キャニオン

棚板・支柱・キャスター金具すべてがSUS304のオールステンレス仕様ですので耐腐食・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。キャスター付なのでレイアウト変更時でも便利です。H1550なのでカートを動かす時も前方が見渡せて安全です。全段4方向H100mmガード付き、間口片側はフリーガードです。

仕様ソリッド棚材質(本体)SUS304タイプオールステンレス仕様段数5全高(mm)1550材質(キャスター)ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)125棚ピッチ(mm)25キャスター金具SUS304RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62277128L11C-A46101070460
357,600
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62277137L11C-A46121220460
377,600
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62277146L11C-A46151520460
391,600
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62277155L11C-A46181820460
416,600
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62277164L11C-A6109910610
370,600
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62277173L11C-A61101070610
395,600
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62277189L11C-A61121220610
409,600
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62277198L11C-A61151520610
426,600
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする