L12型ステンレスカート ゴム車

L12型ステンレスカート ゴム車 - キャニオン

棚板・支柱がSUS430製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。キャスター付なのでレイアウト変更時でも便利です。またH1550なのでカートを動かす時も前方が見渡せて安全です。全段4方向H50mmガード付きです。

仕様ソリッド棚高さ(mm)(ガード)50材質(本体)SUS430段数5全高(mm)1550材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)125棚ピッチ(mm)25キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200内容量1台
全10種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62277618L12A-Y4609910460
268,800
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62277627L12A-Y46101070460
292,800
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62277636L12A-Y46121220460
310,800
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62277645L12A-Y46151520460
350,300
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62277654L12A-Y46181820460
385,800
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62277663L12A-Y6109910610
301,800
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62277679L12A-Y61101070610
328,800
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62277688L12A-Y61121220610
338,800
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62277697L12A-Y61151520610
385,800
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62277706L12A-Y61181820610
428,800
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする