集音器付ラジオ

集音器付ラジオ - オーム電機集音器付ラジオ - オーム電機集音器付ラジオ - オーム電機集音器付ラジオ - オーム電機

周囲の音がはっきり聴こえる、ラジオ・集音一発切換
高音、中音、低音、レベル調整可能
ワイドFM(FM補完放送)対応
ラジオ/集音、切換ランプ
集音マイク付き
両耳イヤホン
FMアンテナ兼用コード
モノラル受信
3サイズイヤーチップ

付属品両耳イヤホン(集音マイク付き)、イヤーチップ(S、M、L)各2個、収納ポーチ、取扱説明書、保証書ホワイト質量(g)56電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×93×21(突起物含まず)受信周波数AM 530-1605 kHz、FM 76-108 MHz電池使用時間(時間)AM放送受信時…約100時間、FM放送受信時…約70時間、集音マイク使用時…約120時間(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度として)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62278029RAD-PB01S-W
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする