オーム電機
スマホシングルインナーホン
スマホ対応のコントローラー一体型シングルイヤホン
耳栓型、10mmドライバー
スマホ着信応答、音量/再生操作が可能
1.2mコード、I型プラグ
付属品
コントローラー(コード一体型)、イヤーチップ(S、M、L)
型式
ダイナミック型/耳栓型
質量(g)
9(コード含む)
コード長さ(m)
1.2
プラグ
Φ3.5mm4極(CTIA)、金メッキステレオミニプラグ(I型)
音圧レベル(dB)
98
再生周波数(Hz)
20~20000
インピーダンス(Ω)
32
ドライバーユニット(Φmm)
直径10
最大許容入力(mW)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62278117
HP-B171N-S
シルバー
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
62278126
HP-B171N-K
ブラック
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください