オーム電機
ステレオヘッドホン H125
(1件のレビュー)
ステレオヘッドホン 密閉型
大口径40mmドライバ搭載
絡みにくい平形コード
ケーブル長(m)
1.2
プラグ
Φ3.5mmステレオミニプラグ(L型)
スピーカー
ダイナミック型 口径40mm
再生周波数(Hz)
20-20000
インピーダンス(Ω)
32
音圧感度(dB)
106
最大許容入力(mW)
50
イヤホン形状
ヘッドホン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62278135
HP-H125N-W
ホワイト
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
62278144
HP-H125N-K
ブラック
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください