LEDボール電球 E26 60形 全方向

LEDボール電球 E26 60形 全方向 - オーム電機LEDボール電球 E26 60形 全方向 - オーム電機LEDボール電球 E26 60形 全方向 - オーム電機LEDボール電球 E26 60形 全方向 - オーム電機
(2件のレビュー)

ボール電球40形相当の明るさ
配光角240°以上の全方向タイプ
省エネ法2027年度目標基準達成
密閉形器具対応

電球の種類LED口金E26電球形状ボール球電圧(V)100定格消費電力(W)6.1定格入力電流(mA)104質量(g)85配光角度(°)240平均演色評価数(Ra)82内容量1個
注意
※ 次のような器具には使用できません
調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)/誘導灯・非常用照明器具/水銀灯器具など/断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具など)/ランプと反射板の距離が狭い器具/直流電流
※ このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※ 密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62278293LDG6D-G AG24昼光色825135.2
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
62278309LDG6N-G AG24昼白色815133.6
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
62278284LDG6L-G AG24電球色785128.6
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62278284LDG6L-G AG2412854119LDG7L-G AG51LDG6L-G AG24 LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ オーム電機 12854119LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプオーム電機1個
789
税込868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62278284
2022-01-19
用途: 浴室内で使用
その他業種

蛍光灯だったが熱でカバーが変色したため、このLED灯に買えた。明るさも増して満足。

対象商品 : 62278284
2022-01-18
用途: 浴室用
その他業種

浴室灯はカバー付きなので熱の発生しないLED灯へ交換した。明るくなり満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする