曜日別特売

LEDボール電球 E26 100形 全方向

LEDボール電球 E26 100形 全方向 - オーム電機LEDボール電球 E26 100形 全方向 - オーム電機LEDボール電球 E26 100形 全方向 - オーム電機LEDボール電球 E26 100形 全方向 - オーム電機LEDボール電球 E26 100形 全方向 - オーム電機LEDボール電球 E26 100形 全方向 - オーム電機
(3件のレビュー)

ボール電球40形相当の明るさ
配光角240°以上の全方向タイプ
省エネ法2027年度目標基準達成
密閉形器具対応

電球の種類LED口金E26電球形状ボール球電圧(V)100定格消費電力(W)10.9定格入力電流(mA)190質量(g)90配光角度(°)240エネルギー消費効率(Lm/W)127平均演色評価数(Ra)82内容量1個
注意
※ 次のような器具には使用できません
調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)/誘導灯・非常用照明器具/水銀灯器具など/断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具など)/ランプと反射板の距離が狭い器具/直流電流
※ このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※ 密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62278318LDG11L-G AG24電球色1385
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
62278327LDG11D-G AG24昼光色1440
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
62278336LDG11N-G AG24昼白色1440
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 玄関照明
有限会社HYOコーポレーション医療・福祉・介護関連業

今までの電球では若干暗かったので、昼白色にしました。玄関が明るくなってよかったです。
また、オーム電機製品10%引きのキャンペーンコードを購入時に使用でき、大変お得に購入することができました。

対象商品 : 62278318
2024-05-02
用途: ペンダント灯

ボール電球は電球が直接見えるところでも光が柔らかく違和感が少ない。ソケット部分が見えにくくなるのも良い。

対象商品 : 62278327
2023-12-25
用途: 天井照明 の 交換用 電球 として 使用。 私 の お気に入り です。
教育・研究機関

LDG11D-G AG24 - E26 - 100W - 6500K (昼光色)
半球 形状 の 半透過カバー は、光 を 透過 し 過ぎる 事 が 無く、
光源 の LED が、透けて 見える 事 は 無い ので、直視 して も、
全然、眩しく 無い です。 ( = 不必要 に 瞳孔 が 閉じない。)
結果、
公表 されて いる 明るさ (1,440 Lm) より も、部屋 が 明るく 感じます。
その 事 が、お気に入り の 理由 です。
競合他社 の 商品 の 中 に、1,600 Lm 以上 の もの も あり、
試し ました が、カバー の 材質 の 特性 から か、直視 すると、
眩しくて、瞳孔 が 閉じて しまい、”見た目の” 部屋 の 明るさ が、
必ず しも、明るく 無い 事 が ありました。
カバー は、大事 !
以前、注文 出来 無かった。
最近、注文 出来る よう に なって、とても 嬉しい です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする