曜日別特売

軽量作業台/耐荷重150kg_ワンタッチ移動式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板

軽量作業台/耐荷重150kg_ワンタッチ移動式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_ワンタッチ移動式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_ワンタッチ移動式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_ワンタッチ移動式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_ワンタッチ移動式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_ワンタッチ移動式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_ワンタッチ移動式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_ワンタッチ移動式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 - 山金工業

簡単に固定式と移動式の切り替えができるワンタッチ移動キャスター付き作業台!半面棚付きで収納に便利。
独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kg(固定時)の安定性を実現!
天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。
天板を持ち上げるだけで移動式に切り替え可能!女性でも楽にレイアウト変更や作業場所の移動が行えるようになります。
固定時はキャスターが地面に接地しない構造のため、ぐらつきなく作業ができて安心です。
高さタイプは2種類、座り作業向けの高さ740mmタイプ、立ち作業向けに高さ950mmタイプをご用意。
天板サイズは14種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!
天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。
天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。
天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。
足元に半面棚板付き。半面のため、半面は棚板収納・空きスペースは床置き収納スペース等にも使えて便利です。
キャスターは4輪自在のキャスターで小回り抜群です。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。

用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)キャスター種類自在ストッパー無し4個アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板足元用半面棚板1枚付きRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150(固定時)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品には脚部にスリット穴が無いため、オプションの「中間棚板セット」は後付けできません。
※天板間口600mmサイズには、オプションの「キャビネット(引き出し)」は後付けできません。
※耐荷重は「固定時」の耐荷重です。キャスターをセットした状態で物を載せたり作業を行わないでください。
※床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62278345SUPU-1890T-WW150(固定時)180090074049.9低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
104,200
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63007535SUPUH-1890T-WW150(固定時)180090095052.5低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
106,400
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62278354SUPU-1875T-WW150(固定時)180075074043.3低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
95,200
55,920
61,512(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63007544SUPUH-1875T-WW150(固定時)180075095045.5低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
97,200
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62278363SUPU-1860T-WW150(固定時)180060074037.3低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
90,200
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63007553SUPUH-1860T-WW150(固定時)180060095039.3低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
92,200
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62278379SUPU-1590T-WW150(固定時)150090074043.7低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
98,750
56,961
62,657(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63007569SUPUH-1590T-WW150(固定時)150090095046.3低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
100,950
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62278388SUPU-1575T-WW150(固定時)150075074038.2低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
91,050
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63007578SUPUH-1575T-WW150(固定時)150075095040.4低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
93,050
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62278397SUPU-1560T-WW150(固定時)150060074032.9低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
87,000
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63007587SUPUH-1560T-WW150(固定時)150060095034.9低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
89,000
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62278406SUPU-1275T-WW150(固定時)120075074032.8低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
81,350
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63007596SUPUH-1275T-WW150(固定時)120075095035低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
83,350
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62278415SUPU-1260T-WW150(固定時)120060074028.3低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
75,850
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63007605SUPUH-1260T-WW150(固定時)120060095030.3低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
77,850
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62278424SUPU-975T-WW150(固定時)90075074027.6低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
75,050
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63007614SUPUH-975T-WW150(固定時)90075095029.8低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
77,050
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62278433SUPU-960T-WW150(固定時)90060074023.9低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
71,050
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63007623SUPUH-960T-WW150(固定時)90060095025.9低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
73,050
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62278449SUPU-775T-WW150(固定時)75075074024.8低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
73,200
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63007639SUPUH-775T-WW150(固定時)75075095027低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
75,200
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
62278458SUPU-660T-WW150(固定時)60060074019.6低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
68,500
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63007648SUPUH-660T-WW150(固定時)60060095021.6低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
70,500
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76866607SUPU-1290T-WW150(固定時)120090074038.9低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
88,600
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76866668SUPUH-1290T-WW150(固定時)120090095041.5低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
90,800
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76866616SUPU-990T-WW150(固定時)90090074032.7低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
82,400
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76866677SUPUH-990T-WW150(固定時)90090095035.3低圧メラミン化粧板スチール(粉体塗装)シルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト
84,600
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

ヤマテック ワークテーブル 150シリーズ組み立て手順
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする