垂直バイクホルダー

垂直バイクホルダー - JTT垂直バイクホルダー - JTT垂直バイクホルダー - JTT垂直バイクホルダー - JTT垂直バイクホルダー - JTT垂直バイクホルダー - JTT垂直バイクホルダー - JTT垂直バイクホルダー - JTT
(2件のレビュー)

スマホをバイク・自転車のハンドル等のパイプに固定してドラレコ風の用途にも対応するクランプ式ホルダー
一般的なスマホホルダーと異なり、装着中カメラ部分が覆われないため、お手軽なオンボード撮影が可能になります。
横位置での固定が基準になり、横方向にワイドな映像を撮影することができます。
ボールジョイントにより角度調節を自由に行うことができるので、一般的なスマホホルダーのような縦位置での固定も可能です。
これにより、スマホの画面を見やすい向きに設定できます。
また、自転車を三脚の代わりにして自撮りもできます。
スマホの固定は、両サイドを挟むクランプ式。
クランプを広げて装着し、背面の大型ダイヤルでロックする仕組みです。
ホルダー部分には、スマホのアプリを使用しなくても方角がわかる方位磁針を装備。スマホの電池の節約にも役立ちます。
また、LEDライトも装備。点滅も可能なため、安全のためのポジションライトとしてお使いいただけます。

付属品ゴムシート、専用レンチ(セキュリティトルクス)、ドライバー(電池交換用)、取扱説明書寸法(mm)約162×65×39(突起含まず)質量(g)約165電源CR2032電池×2個(テスト用)対応幅(mm)スマホ:約55~85適合パイプ径(Φmm)約16~30(スペーサーにゴムシート使用)LEDランプLED×2灯(点灯→点滅[早]→点滅[遅]→消灯)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62299214BMHDR-VG
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62299214
2024-05-06
用途: マウンテンバイクのハンドルのところ
その他業種

縦横斜め 自由に固定できる それと コンパスがついているので方向を見つけるのに大変便利です 商品には バイク用になってますが スポーツ自転車にも取り付け可能ですまた スマホのほとんどのスマホには 取り付け可能それと 動画も撮れます 非常に重宝してます

対象商品 : 62299214
2021-04-06
用途: スーパーカブに取り付けました
その他業種

バーを取付け、そこに取付けました。
撮影ができるというが、振動でカメラ画面がグニャグニャ。撮影した動画もグニャグニャでした。自転車用でしょうか。
衝撃吸収のワッシャーを入れてみようと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする