若井産業
マルチプラグ 箱入
母材に合わせて変形
多用途に使える
内部のガイドがねじを中央に誘導
リブが下穴への落下やとも回りを防止
材質
ナイロン100%
注意
※天井には絶対に使用しないでください。
※止まり穴に埋め込む場合は、下穴をあけた際、切粉を十分に取り除いてください。
※せっこうボードの場合はトルク調整のできる電動ドライバまたは手回しドライバをご使用ください。
※電動ドライバをご使用の場合は、十分に低いトルク・回転数でゆっくり施工してください。
※使用するねじの長さは、指定の長さと取付物の厚さを足してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
下穴径(Φmm)
下穴深さ(mm)
ねじ径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
適合板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62300754
FX630
1箱(160本)
6×30
6
40
4.0~5.0
36~38+取付物厚さ
12.5(せっこうボード)
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
62300763
FX840
1箱(70本)
8×40
8
55
4.5~6.0
48~50+取付物厚さ
12.5(せっこうボード)
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
62300745
FX525
1箱(190本)
5×25
5
35
3.0~4.0
30~32+取付物厚さ
9.5(せっこうボード)
¥
1,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください