曜日別特売

DAP-A1専用屋外無指向性オプションアンテナ

DAP-A1専用屋外無指向性オプションアンテナ - ダイヤトレンド

DAP-A1専用オプションアンテナ。屋外で使用可能。無指向性。

仕様無指向性外形寸法(mm)Φ22.5×166.5入力インピーダンス50Ω動作温度(℃)-10~55電波周波数(GHz)2.4~2.5周波数(GHz)2.4アンテナ利得(dBi)最大:5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58119067DOAT-2405(3M)DOAT-2405用同軸ケーブル3M64-8202-84
オープン
取扱い終了
58119076DOAT-2405(10M)DOAT-2405用同軸ケーブル10M64-8202-83
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする