ダイヤトレンド
DAP-A1専用屋外指向性オプションアンテナ
DAP-A1専用オプションアンテナ。屋外で使用可能。指向性。
仕様
指向性
外形寸法(mm)
Φ22.5×166.5
入力インピーダンス
50Ω
動作温度(℃)
-40~80
電波周波数(GHz)
2.4~2.5
周波数(GHz)
2.4
アンテナ利得(dBi)
最大:14
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58119085
DPAT-2414(3M)
DPAT-2414用同軸ケーブル3M
64-8202-87
オープン
取扱い終了
返品不可
58119094
DPAT-2414(10M)
DPAT-2414用同軸ケーブル10M
64-8202-86
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください