曜日別特売

DAP-A1専用屋内マグネットタイプオプションアンテナ

DAP-A1専用屋内マグネットタイプオプションアンテナ - ダイヤトレンド

DAP-A1専用オプションアンテナ。屋内用、無指向性アンテナ。マグネットタイプ。アンテナだけを盤外に設置することで、盤内機器との無線通信が可能。通信状態の改善にも有効。

ケーブル長(m)2.5m入力インピーダンス50Ωアンテナマグネットマウントアンテナ電波周波数(GHz)2.4~2.5周波数(GHz)2.4アンテナ利得(dBi)最大:2.15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58119103WA-01
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする