DAP-P2専用PoEコンバータ

DAP-P2専用PoEコンバータ - ダイヤトレンドDAP-P2専用PoEコンバータ - ダイヤトレンドDAP-P2専用PoEコンバータ - ダイヤトレンド

DAP-P2専用のPoEコンバータ DEPC-AF2を使用すると、PoEハブからDAP-P2へ直接給電可能。DAP-P2付属のPoEアダプタ・ACアダプタを使用しないため、接続が簡単。

直径(Φmm)本体:21規格IEEE802.3afケーブル長(mm)200本体長さ(mm)100アズワン品番64-8202-78伝送速度(Mbps)10/100伝送方法IEEE802.3af入力電圧DC48V IEEE802.3afデータレート10/100Mbps内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58119137DEPC-AF2
オープン9,600
7,898
アウトレット
8,688(税込)
当日出荷
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする