曜日別特売

木製 ベッド下収納ボックス

木製 ベッド下収納ボックス - YAMAZEN(山善)木製 ベッド下収納ボックス - YAMAZEN(山善)木製 ベッド下収納ボックス - YAMAZEN(山善)木製 ベッド下収納ボックス - YAMAZEN(山善)木製 ベッド下収納ボックス - YAMAZEN(山善)木製 ベッド下収納ボックス - YAMAZEN(山善)木製 ベッド下収納ボックス - YAMAZEN(山善)木製 ベッド下収納ボックス - YAMAZEN(山善)

ベッド下のスペースにぴったりの、木製収納ケース。中央には仕切り板が1枚付いて、収納スペースを区切って利用可能。中は木目調の樹脂コーティングされており、お手入れもラクラク。前後方向に動くキャスター付きで出し入れもスムーズ。裏面にはしっかり補強桟も入ったしっかり構造。

用途スペースを有効活用。ベッド下収納 すきま家具 キャスター付 収納ボックス セット。天然木 木目調 組立式。お手入れ手間なし シンプル 機能的。材質前板:天然木パイン(無塗装)、本体:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)ナチュラル形式組立式内容2個セット耐荷重(kg)15組立時間約30-40分内容量1セット(2個)
取扱説明書:(0.67MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62302093BSB7619L(NA)10.5760×420×185幅720×奥行385×深さ125
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
62302084BSB-7624H(NA)11760×420×235幅720×奥行385×深さ175
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする