曜日別特売

ベッドのヘッドボードにもなるスリムラック

ベッドのヘッドボードにもなるスリムラック - YAMAZEN(山善)ベッドのヘッドボードにもなるスリムラック - YAMAZEN(山善)ベッドのヘッドボードにもなるスリムラック - YAMAZEN(山善)ベッドのヘッドボードにもなるスリムラック - YAMAZEN(山善)ベッドのヘッドボードにもなるスリムラック - YAMAZEN(山善)ベッドのヘッドボードにもなるスリムラック - YAMAZEN(山善)ベッドのヘッドボードにもなるスリムラック - YAMAZEN(山善)ベッドのヘッドボードにもなるスリムラック - YAMAZEN(山善)

ベッドのヘッドボードにもなるスリムラック。シングルサイズのベッドにちょうどいいサイズ。枕元に小物置きスペースが作れて便利。2口コンセント付きで、携帯電話の充電も可能。巾木カット加工で、壁付けしやすい設計。無塗装仕上げのパイン材を使用し、ご自分で塗装やオイルステインでのアレンジも可能。

用途ベッドのサイドラック、枕元収納、隙間収納、すき間収納、宮棚として。 小物置きスペース 2口コンセント付 壁付けしやすい 後付 ヘッドボード。 無塗装仕上げ。仕様2口コンセント付(合計1500Wまで)、コード長:約1.8m材質天然木パイン(無塗装)質量(kg)12.5ナチュラル形式組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×150×660/上部収納スペース:920×140×190高さ(cm)床から収納スペースまで:約44組立時間約30-40分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62302109SHB-9766(NA)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする