曜日別特売

折りたたみ ローテーブル

折りたたみ ローテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ ローテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ ローテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ ローテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ ローテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ ローテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ ローテーブル - YAMAZEN(山善)折りたたみ ローテーブル - YAMAZEN(山善)

使うときだけサッと出せる、フレーム折りたたみ式デスク。パソコン用、ミシン用、宿題用、用途多彩の簡易デスク。折りたたみ時は狭いところでも収納可。組立いらずの完成品。商品両サイドにあるスイッチを押すだけで、簡単に設置可能。アジャスターつきなのでガタつきを押さえられる。

用途自宅での在宅 リモートワークにも。パソコン用、ミシン用、宿題用、用途多彩 折りたたみ式 ローテーブル 机 デスク。簡単設置 組立不要 おしゃれ シンプル 機能的。材質スチール(エポキシ樹脂)、パーティクルボード(メラミン樹脂)幅(mm)800質量(kg)6.6高さ(mm)400奥行(mm)400耐荷重(kg)20折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×440×65天板有効寸法(mm)横800×奥行400内容量1台
取扱説明書:(0.35MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62302188RPST8040L(AIV/WH2)アンティークアイボリー・ホワイト
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
62302179RPST8040L(ABR/BK4)アンティークブラウン・ブラック
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする