ルームマット

ルームマット - YAMAZEN(山善)ルームマット - YAMAZEN(山善)ルームマット - YAMAZEN(山善)ルームマット - YAMAZEN(山善)ルームマット - YAMAZEN(山善)ルームマット - YAMAZEN(山善)ルームマット - YAMAZEN(山善)ルームマット - YAMAZEN(山善)

お子さまの遊び場に、奥さまのヨガ・ストレッチマットにぴったりのルームマット。
中材にはへたりにくいポリエチレン素材を5層に重ねて使用。
厚さ5cmのマットでお子さまのケガを予防。
衝撃を吸収し、階下への騒音を軽減。
食品衛生法に基づくフタル酸エステル類の定量試験に合格した生地を使用。
表地は汚れを落としやすい素材なのでお手入れらくらく。
裏面にはズレを防ぐ滑り止め付。

用途子供の遊び場に質量(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×50材質(中材)ポリエチレン材質(側地)塩化ビニル内容量1枚
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44805330IRM-6060C(IV)アイボリー
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
62302258IRM-6060B(BE)ベージュ
オープン
3,398
3,738(税込)
取扱停止中
返品不可
62302267IRM-6060B(DBR)ブラウン
オープン
3,398
3,738(税込)
取扱停止中
14974586IRM-6060C(GY)グレー
オープン
3,398
3,738(税込)
取扱停止中
62302249IRM-6060B(MGR)グリーン
オープン
取扱い終了
14974595IRM-6060B(RED)レッド
オープン
取扱い終了
14974604IRM-6060B(YL)イエロー
オープン
取扱い終了
14974620IRM-6060B(BL)ブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする