曜日別特売

ダイヤル式 耐火金庫

ダイヤル式 耐火金庫 - 日本アイ・エス・ケイダイヤル式 耐火金庫 - 日本アイ・エス・ケイダイヤル式 耐火金庫 - 日本アイ・エス・ケイダイヤル式 耐火金庫 - 日本アイ・エス・ケイダイヤル式 耐火金庫 - 日本アイ・エス・ケイダイヤル式 耐火金庫 - 日本アイ・エス・ケイダイヤル式 耐火金庫 - 日本アイ・エス・ケイ

家庭用にぴったりの標準サイズ、ダイヤル式耐火金庫。従来のダイヤル錠に比べ、ダイヤルを回す回数が半分のキングスーパーダイヤル錠搭載。すべて日本国内で製造された日本製の金庫。回すとカチカチと目盛り毎に音がするので、数字を合わせる際に便利。付属のトレーには、A4サイズの用紙が収納可能。スーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロックタイプ。※ダイヤル番号は、任意変更不可。

用途家庭用、店舗用の 自然災害、火災等の備え、防犯 盗難対策、安心の国産 日本製。事務所における キングスーパーダイヤル錠 鍵 ダイヤル式 二重ロック 耐火 金庫。付属品取扱説明書、トレー1枚、リバーシブル錠2本性能JIS一般紙用1時間標準加熱試験合材質外側:電気亜鉛メッキ鋼板、耐火材:高炉セメント、トレー:耐熱樹脂質量(kg)50ダークグレー内寸(mm)幅348 奥行256×高さ214寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×430×368施錠方法ダイヤル式耐火時間1時間内容量1台
注意
※キング工業は「日本アイ・エス・ケイ」株式会社へ社名を変更しました。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62302328KS-20SDG480×430×368348×256×21420
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする