エアークッションメーカー バブル対応

エアークッションメーカー バブル対応 - アスウィルエアークッションメーカー バブル対応 - アスウィルエアークッションメーカー バブル対応 - アスウィルエアークッションメーカー バブル対応 - アスウィルエアークッションメーカー バブル対応 - アスウィルエアークッションメーカー バブル対応 - アスウィル

エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です
エアクッションメーカー本体にはお試し用の50mのロールフィルムが同梱
エアクッションフィルムは高さ200m巻のロール式で1巻単位で購入可能(別売)
必要な量を必要な時にすぐに作成できる
バラタイプのエアクッションからの切替で収納スペースが広がります
エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供でコストメリットがでます
エアーコントローラーで空気量を調整
ロール部分の清掃ができるメンテナンスモードを追加。温度を上げずにロールのみ回転させることができ布などをあてて簡単なメンテナンスが可能です。
安心の1年保証(日本国内メーカー)

用途エアークッションのピロータイプ(枕タイプ)とバブルタイプ(物を包みこむ気泡緩衝材でラッピングできる)が作成できる緩衝材作成機ウォームアップ時間120秒アズワン品番64-8399-75空気量(L)約2.4/秒内容量1台
注意
※使用できるフィルムバリエーションはアスカ(アスウィル)製ピロータイプ(1)ACF80/80×200mm(2)ACF100/100×200mm(3)ACF150/150×200mmの3種類、バブルタイプ(4I)ACB2230/300×200mm(5)ACB4230/300×400mm(粒幅2cm)(6)ACB4330/300×400mm(粒幅3cm)(7)ACB4430/300×400mm(粒幅4cm)(8)ACB6230/300×600mm(粒幅2cm)別途ACMB100必要(9)ACB8230/300×800mm(粒幅2cm)別途ACMB100必要の6種類、計9種類(別売)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
速度(m/min)
本体寸法(mm)
質量(kg)
消費電力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62302355ACM02AC1002.4~3328×150×162約2.10.1
50,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

aswill エアークッション・メーカー バブル ACM02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする