アスウィル
エアークッションフィルムバブルミニ
エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです
フィルムは200mのロールタイプ
バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途
アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム
寸法(幅W×高さH)(mm)
空気封入後1片あたり:ミシン目300×200
本体寸法(mm)
ロールの状態/130×130×400
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィルム厚さ(μm)
20
注意
※本製品はアスカ(アスウィル)製エアークッションマシーンACM02以外でのご使用はいただけません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62302398
ACB2230
1本(200m)
HDPE(高密度ポリエチレン)
200
200
10
約20
¥
6,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
62302434
ACB2230-6S
1箱(6本)
HDPE(高密度ポリエチレン)
200
200
10
約20
¥
39,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください