曜日別特売

4ローラーラミネーター

4ローラーラミネーター - Asmix(アスカ)4ローラーラミネーター - Asmix(アスカ)4ローラーラミネーター - Asmix(アスカ)4ローラーラミネーター - Asmix(アスカ)4ローラーラミネーター - Asmix(アスカ)4ローラーラミネーター - Asmix(アスカ)4ローラーラミネーター - Asmix(アスカ)4ローラーラミネーター - Asmix(アスカ)

1枚目のラミネートが約1分で完了(立上げ48秒+加工速度最速12秒)。250μm対応機種。モーター保証2年付。フロント・リアトレーは一体型で収納要らず。

用途用紙のラミネート加工付属品取扱説明書・保証書(モーター2年保証、その他1年保証)質量(kg)5サイズA3消費電力(W)1300Wコード長さ(m)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×171×113機能操作:主電源スイッチ、電源ボタン、逆転ボタン、速度(-/+)ボタン本数ローラー:4本ウォームアップ時間立上げ48秒制御機能マイコン式温度コントロール、電子式速度コントロール、フィルム余白センサー(ブザー)、オートパワーオフ(ブザー)最大ラミネート厚さ(mm)0.8ラミネート速度(mm/秒)最速約28ローラー数4アズワン品番64-1212-98最大ラミネート幅(mm)325(A3サイズ対応)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62302477L413A3A3ホワイト
40,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする