Asmix(アスカ)
飛沫安心ガードアクリルスタンド 窓なし 縦横両用 450×600
飛沫対策用アクリルボード。仕切りパネルとして設置可能。タテヨコ両用。厚み3mm。土台厚み5mm。
用途
【仕切り板】【間仕切り】【卓上】【クリアパーテーション】【ついたて】
質量(g)
1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×180×450
内容量
1台
注意
※乾いたタオルで拭かないで下さい。ガラスクリーナー又はシンナーやアルコールで拭かないで下さい。市販の静電気防止クリーナー等で拭かないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62302574
CVG01
透明
600×450
¥
16,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください