Asmix(アスカ)
組み立て式ボックス用天板ダブル
アスカ製組立式ボックス用オプション天板。2個連結用。
用途
対応するロッカーはアスカ製SB500W、SB500BK、SB800W、SB800BK
材質
メラミン化粧板
質量(kg)
3
色
木目
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×350×18
アズワン品番
64-8678-05
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62302635
SBT70
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください