USB・SDカードを物理破壊(独立挿入口あり)できるA3対応クロスカットシュレッダー。CD/DVD/カードなどメディアにも対応。オートクリーニング機能搭載。
用途用紙、メディアの細断付属品取扱説明書、保証書、メンテナンスオイル、ゴミ袋質量(g)約44.4消費電力(W)430使用電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×338×845機能オートリバース、オートクリーニング、マニュアルクリーニング、細断屑満杯センサー(キャンセルSWあり)ダストボックス容量(L)55.7(903枚)定格使用時間60分細断速度2.0/2.4m/分給紙口幅(mm)紙/310 CD・DVD/125 USB・SDカード/25細断寸法(mm)紙/4×40 メディア/4.3ストレートカット最大細断枚数23/22枚(50/60Hz)細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×338×845細断可能物CD・DVD・SDカードリバース機能あり最大投入幅A3内容量1台