曜日別特売

転倒防止リバーシブルボード

転倒防止リバーシブルボード - Asmix(アスカ)転倒防止リバーシブルボード - Asmix(アスカ)転倒防止リバーシブルボード - Asmix(アスカ)転倒防止リバーシブルボード - Asmix(アスカ)転倒防止リバーシブルボード - Asmix(アスカ)転倒防止リバーシブルボード - Asmix(アスカ)転倒防止リバーシブルボード - Asmix(アスカ)転倒防止リバーシブルボード - Asmix(アスカ)
(1件のレビュー)

ボードが両面仕様だから昼と夜でメニュー分けも可能なスタンドボード。マーカー&チョーク可。転倒防止用の土台があり2Lのペットボトルを4本設置可能で抜群の安定感に。風速15m/sでも倒れない(メーカー試験所調べ)。ボードが汚れたり破損しても別売りのスペアボードで取替可能です。

用途【看板】【ブラックボード】【案内板】【メニュー表】【黒板】【掲示板】材質フレーム:天然木、板面:塗装MDF、キャップ:ABS、ゴム足:天然ゴム本数2Lのペットボトル設置:4本(ペットボトルは付属していません)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62302678BB033筆記類:マーカー&チョーク、BB0353.2M500×最大390×850450×665
9,500
8,898
9,788(税込)
当日出荷
62302687BB034筆記類:マーカー&チョーク、BB0364L520×最大480×1090470×825
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62302687
2023-06-11
用途: 店の看板
不動産業

お店の前に置く看板で買いました。
裏におもりを乗せられるので、風の日でも倒れません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする