Asmix(アスカ)
リバーシブルスペアボード
別売りのリバーシブルボードのスペアボードとしてご使用いただけます。単体でも壁掛けやもたれ掛けでスタイリッシュに演出可能です。マーカー&チョーク可。
材質
板面:塗装MDF
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
別売品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62302696
BB035
0.8
M
460×3×720
転倒防止リバーシブルボード本体の型番:BB033
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
62302705
BB036
1
L
480×3×875
転倒防止リバーシブルボード本体の型番:BB034
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください