曜日別特売

hp DesignJet T650 A1モデル 5HB08A#BCD CAD/GIS 大判プリンター エントリーモデル

hp DesignJet T650 A1モデル 5HB08A#BCD CAD/GIS 大判プリンター エントリーモデル - HP(日本ヒューレット・パッカード)

手ごろな価格で重要な機能を完備
1台のデバイスでマルチタスクが簡単に
省スペース・世界最小の大判プリンター
再生プラスチックを30%使用した持続可能な設計
オフィスでの使用に最適

用途建築現場やオフィススペースにマッチするA1大判プリンター。大判プリントのニーズもこれ1台で簡単に。付属品セットアップインクカートリッジ(A1モデル K:38ml/C、M、Y:12ml/A0モデル K:80ml/C、M、Y:29ml )、プリントヘッド、スピンドル、スタンド、用紙スタッカー、用紙トレイ、クイックリファレンスガイド、セットアップポスター、電源ケーブル幅(mm)用紙:最大610質量(kg)29.5ブラックサイズA1プラス、610mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)(±10%)2A maxシリーズDesignJet消費電力(W)動作時:35、待機時:5.6、スリープ時:2.1適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS (EU、China、Korea、India)、REACH、 EuP、EPEAT Gold外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1013×605×932用紙【対応用紙・カット紙・ロール紙】 用紙トレイ: A4、A3(約50枚)、手差し:330×482mm~610×1897mm、279~610mm(ロール紙径 芯径:50mm、外径:約100mm以内)インターフェースGigabit Ethernet (1000Base-T)、 Hi-Speed USB 2.0、Wi-Fi 802.11メモリー1GB(RAM/仮想領域含む)解像度印刷:最高 2400×1200dpi印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)高速エコノ: 約26秒紙厚(mm)0.3給紙方法ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し印刷方式サーマルインクジェット方式必要マージンカット紙:左右5mm、前後5mm、ロール紙:左右5mm、前後5mm、マルチシートトレイ:左右5mm、前後5mmインク4色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、顔料:K)プリントヘッド1(C、M、Y、K)色数4色商品タイププリンター内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
623027145HB08A#BCD
178,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥20,000/税込¥22,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする