PackStyle(パックスタイル)
YS丼 本体
(1件のレビュー)
耐熱どんぶり容器の決定版!耐熱性の高いPP発泡素材で作られた、容器スタイルオリジナルのどんぶり。
材質
PP発泡
レンジ
可
商品タイプ
本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
全12種類を絞り込む
寸法(mm)
Φ153×60
Φ170×60
Φ187×70
直径(Φmm)
153
170
187
深さ(mm)
60
70
内容量
1ケース(50枚×6袋)
1ケース(50枚×8袋)
1ケース(50枚×12袋)
1袋(50枚)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
色
直径(Φmm)
深さ(mm)
適合フタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62306993
D-1
1袋(50枚)
Φ153×60
白
153
60
D-1-F
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
62307009
D-1
1袋(50枚)
Φ153×60
黒
153
60
D-1-F
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
62307018
D-2
1袋(50枚)
Φ170×60
白
170
60
D-2-F
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
62307027
D-2
1袋(50枚)
Φ170×60
黒
170
60
D-2-F
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
62307036
D-3
1袋(50枚)
Φ187×70
白
187
70
D-3-F
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
62307045
D-3
1袋(50枚)
Φ187×70
黒
187
70
D-3-F
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
62307088
D-1
1ケース(50枚×12袋)
Φ153×60
白
153
60
D-1-F
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62307097
D-1
1ケース(50枚×12袋)
Φ153×60
黒
153
60
D-1-F
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62307106
D-2
1ケース(50枚×8袋)
Φ170×60
白
170
60
D-2-F
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62307115
D-2
1ケース(50枚×8袋)
Φ170×60
黒
170
60
D-2-F
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62307124
D-3
1ケース(50枚×6袋)
Φ187×70
白
187
70
D-3-F
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62307133
D-3
1ケース(50枚×6袋)
Φ187×70
黒
187
70
D-3-F
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980