リスパック
麺丼 中皿
中皿で具材と麺、ごはんを分けられ安心!大容量にも対応。
用途
麺丼 本体にセットする中皿です。深さのある中皿で中身も入れやすい。レンジアップ可能です。本体(麺丼本体)と蓋(麺丼 フタ)は別売りです。
材質
バイオPPF
色
黒
質量(g)
19
レンジ
可
商品タイプ
中皿
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※この容器はタルク入りポリプロピレン製で耐熱温度は130℃です。
※電子レンジで内容物を温めることは出来ますが、電子レンジやオーブンでの調理に使用しないで下さい。
※揚げたてのフライなど熱い物を入れないで下さい。
※火気から離して取り扱って下さい
※容器の縁で指先等を切る事がありますのでご注意下さい。※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62307526
中皿 黒
1袋(50枚)
187×187×57
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
62307964
中皿 黒
1ケース(50枚×6袋)
212×212×57
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください