リスパック
バイオデリカ シェルBOX
ランチBOXにも最適!蓋・本体が一体型で在庫管理が簡単。
用途
蓋も本体も環境配慮の地球にやさしい一部植物性プラスチック使用。一体型だから在庫管理が簡単な万能容器。レンジアップも可能です。
材質
バイオPPF
電子レンジ
○
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※この容器はタルク入りポリプロピレン製で耐熱温度は130℃です。
※電子レンジで内容物を温めることは出来ますが、電子レンジやオーブンでの調理に使用しないで下さい。
※揚げたてのフライなど熱い物を入れないで下さい。
※火気から離して取り扱って下さい
※容器の縁で指先等を切る事がありますのでご注意下さい。※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
寸法(mm)
室数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62307684
20 黒
1袋(25枚)
黒
175×120×38/30(本体高/蓋高)
1
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
62307693
20 クラフトB
1袋(25枚)
-
175×120×38/30(本体高/蓋高)
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
62307709
40 黒
1袋(25枚)
黒
195×150×38/30(本体高/蓋高)
1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
62307718
40 クラフトB
1袋(25枚)
-
195×150×38/30(本体高/蓋高)
1
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
62307727
60 黒
1袋(25枚)
黒
235×165×46/22(本体高/蓋高)
1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
62307736
60 クラフトB
1袋(25枚)
-
235×165×46/22(本体高/蓋高)
1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
62307745
60-1黒
1袋(25枚)
黒
235×165×46/22(本体高/蓋高)
2
オープン
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
3日以内出荷
62307754
60-1クラフトB
1袋(25枚)
-
235×165×46/22(本体高/蓋高)
1
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
5日以内出荷
62307763
70-1黒
1袋(25枚)
黒
220×200×41/27(本体高/蓋高)
3
オープン
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62307779
70-1クラフトB
1袋(25枚)
-
220×200×41/27(本体高/蓋高)
1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
62307788
80-1黒
1袋(25枚)
黒
248×201×35/20(本体高/蓋高)
5
オープン
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62307797
80-1クラフトB
1袋(25枚)
-
248×201×35/20(本体高/蓋高)
1
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
62307806
80-2黒
1袋(25枚)
黒
248×201×35/20(本体高/蓋高)
3
オープン
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62307815
80-2クラフトB
1袋(25枚)
-
248×201×35/20(本体高/蓋高)
3
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
3日以内出荷
62308129
20 黒
1ケース(25枚×12袋)
黒
175×120×38/30(本体高/蓋高)
1
オープン
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62308138
20 クラフトB
1ケース(25枚×12袋)
-
175×120×38/30(本体高/蓋高)
1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62308147
40 黒
1ケース(25枚×12袋)
黒
195×150×38/30(本体高/蓋高)
1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62308156
40 クラフトB
1ケース(25枚×12袋)
-
195×150×38/30(本体高/蓋高)
1
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62308165
60 黒
1ケース(25枚×8袋)
黒
235×165×46/22(本体高/蓋高)
1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62308174
60 クラフトB
1ケース(25枚×8袋)
-
235×165×46/22(本体高/蓋高)
1
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62308183
60-1黒
1ケース(25枚×8袋)
黒
235×165×46/22(本体高/蓋高)
2
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62308199
60-1クラフトB
1ケース(25枚×8袋)
-
235×165×46/22(本体高/蓋高)
2
オープン
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62308208
70-1黒
1ケース(25枚×8袋)
黒
220×200×41/27(本体高/蓋高)
3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62308217
70-1クラフトB
1ケース(25枚×8袋)
-
220×200×41/27(本体高/蓋高)
3
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62308226
80-1黒
1ケース(25枚×8袋)
黒
248×201×35/20(本体高/蓋高)
5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62308235
80-1クラフトB
1ケース(25枚×8袋)
-
248×201×35/20(本体高/蓋高)
5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62308244
80-2黒
1ケース(25枚×8袋)
黒
248×201×35/20(本体高/蓋高)
3
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62308253
80-2クラフトB
1ケース(25枚×8袋)
-
248×201×35/20(本体高/蓋高)
3
オープン
¥
22,900
¥
25,190
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
商品説明動画
始めよう!テイクアウト ?容器選定と衛生管理のポイント? 盛付けレシピ動画「お弁当」
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった