曜日別特売

バイオSDバッグ

バイオSDバッグ - リュウグウバイオSDバッグ - リュウグウバイオSDバッグ - リュウグウバイオSDバッグ - リュウグウバイオSDバッグ - リュウグウバイオSDバッグ - リュウグウバイオSDバッグ - リュウグウバイオSDバッグ - リュウグウ
(1件のレビュー)

サトウキビを原料とした植物由来プラスチックを25%配合しています。レジ袋有料化対象外(無料配布可)の大型レジ袋です。寿司桶(角・丸)、オードブル容器、ピザ容器、ケーキ箱などがきれいにおさまります。間口が大きく、入れやすく取り出しやすい袋となっております。

用途仕出し容器・寿司桶・オードブル容器・ピザボックス等材質バイオマスプラ25%+強化ポリエチレン乳白色無地無料配布可否厚さ(mm)0.022RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190099バイオマス配合率(%)25内容量1ケース(50枚×10袋)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※乳白色の袋にグリーン1色でバイオマスマークが印字されています。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62308393No.5-W3505502000.022
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62308409No.6-W3505502500.022
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62308418No.7-W4006003000.022
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62308427No.8-W4606003400.022
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62308436No.9-W4906003800.022
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62308409
2021-01-14
用途: 商品用
製造業

確かに注意とあるが明らかに違う画像を使用するのはどうかと思う。
それならばもっと注意書きのフォントサイズを大きくするべきだ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする