ナイトセーバー
充電式4WAYワークライト
製品サイズ(約)50x135x115mm
小型で明るく使い方様々1台4役!!
USB充電式!!
用途
作業やアウトドアに!!
付属品
MicroUSBケーブル
材質
ABS
寸法(mm)
約50×35×115
質量(g)
約130
保護等級
IP54
光源
先端部:3W-LED、側面部:COB型LED
バッテリー電圧(V)
18650/3.7
バッテリー容量(mAh)
1200
明るさ(Lm)
先端部:150、側面部:200
電球の種類
LED
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62302897
N-W200R
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください