ドリテック
時計付電卓タイマー ホワイト
コンパクトで1台3役!(時計、電卓、タイマー)
片手で計算できるスリムタイプ電卓・最大99時間99分99秒の長時間セットが可能
材質
本体:ABS樹脂/ストラップ:ナイロン
色
ホワイト
電源
リチウム電池 CR2025×1個(動作確認用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43×12×118
表示形式
液晶デジタル8桁
最大設定時間
99時間99分99秒
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62302915
CL-130WT
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください