ベッセル
GT-PLR用ハンマーケース(ブッシュ内蔵) 部品番号:1
GT-PLR用ハンマーケースブッシュ(部品番号:2)を内蔵しています。
用途
GT-PLR用。
付属品
ブッシュ付
トラスコ品番
227-7039
全長(mm)
44
質量(g)
112
本体寸法(mm)
44×42×42
部品番号
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62304245
814201
¥
5,620
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください