ベッセル
GT-PLR用エンドプレート前BB付 部品番号:15
GT-PLR用ベアリングEE-3(部品番号:14)を内蔵しています。
用途
GT-PLR用。
付属品
ベアリング付
トラスコ品番
227-7027
全長(mm)
32
質量(g)
56.2
本体寸法(mm)
32×32×11
部品番号
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62304385
814215
¥
3,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください