ベッセル
GT-PLR用ローター羽根 部品番号:17
用途
GT-PLR用。
仕様
必要個数:6個/台
トラスコ品番
227-7004
全長(mm)
30
質量(g)
0.4
本体寸法(mm)
30×7×2
部品番号
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62304403
814217
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください