ベッセル
GT-PLR用シリンダーノックピン(前後用) 部品番号:18
用途
GT-PLR用。
仕様
必要個数:2個/台
トラスコ品番
227-7032
全長(mm)
15
サイズ
SP2×14
質量(g)
0.1
本体寸法(mm)
15×2×2
部品番号
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62304419
814218
¥
40
¥
39
¥
43
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください