ベッセル
GT-PLR用シリンダー(ノックピン付) 部品番号:19
GT-PLR用シリンダーノックピン(部品番号:18)が内蔵されています。
用途
GT-PLR用。
付属品
ノックピン付
トラスコ品番
227-7056
全長(mm)
47
質量(g)
51.6
本体寸法(mm)
47×32×32
部品番号
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62304428
814219
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください